Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Digta Earphone 957 Kopfhörer Kabelgebunden Ohrbügel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig Digta Earphone 957 Kopfhörer Kabelgebunden Ohrbügel Schwarz, Silber
Grundig Digta Earphone 957 Kopfhörer Kabelgebunden Ohrbügel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26596847
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC9572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Earphone
In-Ear Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
2.6 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.