Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100560082 Hängeordner A4 Karton Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100560082 Hängeordner A4 Karton Grün
Elba 100560082 Hängeordner A4 Karton Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26583895
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
  • Für Amtsheftung - Mit Lochstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisten im Vorderflügel und Metallhängebeschlag - Mit Organisationsaufdruck - Für ca. 200 Blatt - Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm - Für A4 - Größe: 318 x 265 mm (B x H) - Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Anzahl von Fächern
1
Mediengewicht
250 g/m²
Maximale Kapazität
200 Blätter
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Höhe
265 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.