Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA898652 Herst.-Nr.: 2006050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | PVC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Höhe | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,88* | € 3,42* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,94* | € 3,48* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,70* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,12* | € 3,81* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,55* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,188* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|