Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37260025 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 37260025 Heftmappenzubehör
Leitz 37260025 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37260025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260025
EAN/GTIN:
     4002432444601
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhänge-Heftrücken zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
10 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,53*
€ 18,19*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,66*
€ 18,61*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 25,12*
8 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,27*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260035
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
37260011
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
37260055
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.