Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 426 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 426 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 426 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 426 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 426 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 426 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 426 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26583011
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Ein Kassenbuch ermöglicht eine problemlose Datenerfassung für das Büro oder im Alltag. Das Kassenbuch von Avery Zweckform im DIN A4 Format sorgt für eine lückenlose Buchhaltung, denn es hat, unter anderem, einen DATEV-gerechten Aufbau (nach Steuerschiene 300), einen erweiterten Schreibraum und eine übersichtliche Gestaltung. Die Einträge aus dem Kassenbuch sind somit problemlos in die EDV übertragbar. Das Kassenbuch beinhaltet 100 Kassenbuch Formulare mit 1 Blatt Blaupapier. Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen immer noch oft die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0599* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
SD056
ab € 8,56*
Ähnlich
Avery
307
ab € 2,02*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,60*
Ähnlich
Avery
300
ab € 0,91*
Ähnlich
Avery
318
ab € 1,75*
Ähnlich
Avery
1226
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.