Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 726 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Avery 726 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 726 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 726 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 726 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-726
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Der Lieferschein 726 mit Empfangsschein von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen (Lieferung und Empfang). Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Das Lieferscheinbuch beinhaltet 50 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit jeweils 1 rosa Durchschlag als Empfangsschein; und 1 Blatt Blaupapier. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 3,39*
€ 4,37*
2 Tage
92
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 3,41*
€ 4,39*
1 Tag
41
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 4,42*
10 Tage
28
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 5,40*
3 Tage
20
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 5,50*
Menge:  Block  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,37*
€ 5,20
pro Block
ab 5 Block
€ 3,84*
€ 4,57
pro Block
ab 10 Block
€ 3,64*
€ 4,33
pro Block
ab 20 Block
€ 3,47*
€ 4,13
pro Block
ab 50 Block
€ 3,39*
€ 4,03
pro Block
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 3,83*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 7,57*
Ähnlich
Avery
306
ab € 2,18*
Ähnlich
Sigel
LI525
ab € 3,32*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,96*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,94*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 27,75*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 5,94*
Ähnlich
Avery
1749
ab € 7,47*
Ähnlich
Avery
704
ab € 3,82*
Ähnlich
Avery
721
ab € 4,81*
Ähnlich
Avery
728
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.