Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 721 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 721 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 721 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 721 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 721 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582968
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Der Lieferschein 721 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen (Lieferung und Empfang). Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Das Lieferscheinbuch beinhaltet 50 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit jeweils 2 vorgedruckten Durchschlägen in gelb und rosa (Empfangsschein); und 2 Blatt Blaupapier. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0778* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,90*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,71*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,02*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,38*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,68*
Ähnlich
Avery
300
ab € 0,91*
Ähnlich
Avery
726
ab € 2,56*
Ähnlich
Avery
728
ab € 8,85*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.