Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 2835 Buchhaltungsformular & -Buch A6 50 Seiten


Menge:  Block  
Produktinformationen
Avery 2835 Buchhaltungsformular & -Buch A6 50 Seiten
Avery 2835 Buchhaltungsformular & -Buch A6 50 Seiten
Avery 2835 Buchhaltungsformular & -Buch A6 50 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582911
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2835
EAN/GTIN:
     4004182028353
Suchbegriffe:
Kassablock
Kassenblock
kassablock avery
kassenblock
Der Kassenblock 2835 von AVERY ZWECKFORM im Format 100x160mm dient zur handschriftlichen Abrechnung im Verkauf im Einzelhandel und Vertrieb. Der Kassenblock ist fortlaufend nummeriert und hat ein zusätzliches Additionsblatt. Damit behalten Sie den Überblick über Ihre Rechnungen und Zahlungseingänge. Der Kassenblock beinhaltet 50 weiße Rechnungs Vordrucke mit jeweils einem weißen, vorgedruckten Durchschlag, und einem Blatt Blaupapier. Die Kassenbuch Vordrucke und Formulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A6
Maximum Papiergröße
100 x 160 mm
Anzahl der Seiten
50 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Block
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 1,27*
€ 1,51
pro Block
ab 10 Block
€ 0,96*
€ 1,14
pro Block
ab 50 Block
€ 0,80*
€ 0,95
pro Block
ab 100 Block
€ 0,76*
€ 0,90
pro Block
ab 200 Block
€ 0,75*
€ 0,89
pro Block
ab 30000 Block
€ 0,57*
€ 0,68
pro Block
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1757
ab € 8,71*
Ähnlich
Avery
307
ab € 1,99*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,57*
Ähnlich
Avery
318
ab € 1,75*
Ähnlich
Avery
427
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.