Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-318
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Die Kassenbestandsrechnung 318 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der rechnerischen Ermittlung der Tageseinnahmen und Ausgaben und des Kassenbestands am Ende des Tages. Die Kassenbestandsrechnung ermöglicht Ihnen die taggenaue Erfassung aller Zahlungsvorgänge. Das Kassenbestand Formularbuch enhält 50 weiße mikroperforierte Originale zum einfachen Heraustrennen. Die Kassenbücher und Kassenberichte von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,75*
€ 2,96*
2 Tage
709
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,97*
3 Tage
134
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,84*
€ 3,13*
10 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,09*
€ 3,55*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,035* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
307
ab € 1,99*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,89*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,57*
Ähnlich
Avery
317
ab € 4,49*
Ähnlich
Avery
426
ab € 6,03*
Ähnlich
Avery
1758
ab € 4,95*
Ähnlich
Avery
318-5
ab € 12,67*
Ähnlich
Avery
1218
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.