| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26573823 Herst.-Nr.: PDM7020-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Handdiktiergerät mit Schiebeschalter - übersichtliches, kontraststarkes XXL-Display - PIN-Gerätesicherung, 128/256-bit-Verschlüsselung - inklusive Software DigtaSoft One für Einsteiger / Umsteiger
Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB | | Mikrofon-Eingang | Ja | | Kopfhörerausgang | Ja | Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Ausgangsleistung | 200 mW | | Lautsprecherdurchmesser | 28 mm | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Beutel | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -15 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | Speicher | Speicherkapazität | 2048 MB | Bildschirm | Display-Typ | LCD | | Display-Auflösung | 160 x 160 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 1.83 Zoll | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 125 g | | Breite | 52 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 130 mm | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluß zu PC | Ja | | Mikrofon-Empfindlichkeit | 42 dB | Speichermedium | Unterstützte Medientypen | Interner Speicher & Flash-Karte | | Kompatible Speicherkarten | MMC, SD, SDHC | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Aufnahmebatterieausdauer | 25 h | | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | Audio | Maximum Aufnahmezeit | 300 h | | Aufnahmebetrieb | Quality Play (QP), Standardwiedergabe (SP) | | Frequenzbereich | 200 - 20000 Hz |
|
| | |
| | | |
| |