Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Puzzi 30/4 E Trommel-Vakuum Nass 1200 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Puzzi 30/4 E Trommel-Vakuum Nass 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 30/4 E Trommel-Vakuum Nass 1200 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26543735
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.101-122.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Maximum abgedecktes Gebiet
75 m²
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Flexischlauch
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Wasser
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
66 dB
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
74 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
930 mm
Gewicht
28000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.759,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.143,86*
€ 3.741,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.068,86*
€ 3.651,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.879,34*
€ 3.426,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.800,46*
€ 3.332,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.759,73*
€ 3.284,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.