Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear 600629 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 600629 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz, Blau, Grau
Wenger/SwissGear 600629 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz, Blau, Grau
Wenger/SwissGear 600629 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz, Blau, Grau
Wenger/SwissGear 600629 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz, Blau, Grau
Wenger/SwissGear 600629 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26514278
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600629
EAN/GTIN:
     7613329007877
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
483 mm
Gewicht
526 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, laptop-rucksack 15,6" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.