Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Disto D510 Schwarz, Rot 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Disto D510 Schwarz, Rot 200 m
Leica Disto D510 Schwarz, Rot 200 m
Leica Disto D510 Schwarz, Rot 200 m
Leica Disto D510 Schwarz, Rot 200 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26500997
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     823199
EAN/GTIN:
     7640110695623
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
leica distanzmesser
distanzmesser 200m
Komfortables Anzielen, präzises und einfaches Messen im Außenbereich
Dieses Set ist das perfekte Outdoor­Paket für praktisches Anzielen und präzises Messen auch bei hellem Sonnenlicht. Durch die übersichtliche Anordnung des Leica DISTO™ D510, des Leica Stativadapters FTA360 und des Leica Stativs TRI 70 in einem robusten Koffer haben Sie immer alles griffbereit.

- Feinausrichtung des Laserpunkts zum Ziel, während das Gerät auf einer stabilen Referenz befestigt ist.
- Präzises Anzielen und Messung auch auf kleine Zielflächen und bei großen Entfernungen.
- Speziell für Außenanwendungen entwickeltes Paket.
- Komplettpaket in einem robusten, attraktiven und funktionalen Koffer.
- Gerät und Zubehör sind im Koffer übersichtlich angeordnet, so dass nichts verloren geht oder vergessen wird.
- Die Koffer sind so konzipiert, dass sie aufeinander gestapelt werden können.

Leica DISTO™ D510 - Präzises Anzielen und Messen im Außenbereich!
Der neue Leica DISTO™ D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Außenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt selbst Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth® Smart und den attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet.

Leica Stativadapter FTA360 – Cleveres Zubehör für höchste Präzision
Der stabile Stativadapter FTA360 mit Feintrieb garantiert ein komfortables und äußerst exaktes Anzielen mit dem Leica DISTO™ D510. Er erleichtert das Anzielen vor allem auf langen Distanzen und erhöht die Genauigkeit der Messergebnisse bei indirekten Messungen.

Leica TRI 70 - Das kleine kompakte Stativ für den täglichen Gebrauch
Das kleine tragbare Kurbelstativ Leica TRI 70 mit einer Auszugslänge bis max. 120 cm eignet sich wunderbar für den täglichen Gebrauch. Die integrierte Libelle erleichtert die lotrechte Aufstellung.

Der Leica Koffer – Robust, attraktiv und funktional
Mit dem neuen Leica Koffer lassen sich Ihre Messgeräte bequem und sicher transportieren. Seine besondere Strapazierfähigkeit verdankt er hochwertigem Kunststoff. Geräte und Zubehör sind übersichtlich im Koffer angeordnet. Mit ihm haben Sie immer alles dabei, um ihre Arbeit direkt zu erledigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
200 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
1 mm
Neigungswinkelsensor
360 °
Laserstrahldurchmesser (min.)
6 mm
Laserstrahldurchmesser (max.)
60 mm
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterielebensdauer (Messungen)
5000
Merkmale
Einheiten Abstandsmessung
ft, In, m, yd
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zielsucher
Ja
Zielsucher Zoom
4 x
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
30
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Mindest- /maximale Messung
Ja
Pythagoras-Funktionen
2+3
Trapez-Messung
Ja
Absteckfunktion
Ja
Dreiecks-/Raumwinkelfunktion
Ja
Painter-Funktion
Ja
Eingebauter Neigungsmesser
Ja
Messung schräger Objekte
Ja
Höhen-Nachverfolgung
Ja
Profilhöhenmessung
Ja
Subtraktion/Addition
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, Android 4.4, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
198 g
Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 660,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,99*
€ 881,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,32*
€ 863,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,43*
€ 825,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,63*
€ 808,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,21*
€ 785,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.