Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BEL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BEL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BEL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BEL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BEL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BEL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BEL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BEL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BEL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26417811
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BEL634GS1
EAN/GTIN:
     4242002813608
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Microwelle
Mikrowelle
Die Einbau-Mikrowelle für die 38cm Nische: so können Sie Ihre Gerichtezeitsparend auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten. - AutoPilot 10: jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme. - Grill-Funktion: einfach und schnell zum perfektem Grillergebnis, dank leistungsstarkem Grill. - Gewichtsautomatik: einfach Programm und Gewicht wählen, und die optimale Leistungsstufe wird automatisch eingestellt. - Schwenktür: komfortables Öffnen dank linksseitigem Anschlag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
382 mm
Innenmaße (B x T x H)
350 x 270 x 220 mm
Gewicht
19000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
600 x 300 x 362 mm
Paketgewicht
21000 g
Energie
Anschlusswert
1990 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Innenkapazität
21 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Display-Typ
TFT
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kabellänge
1.5 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Anzahl der automatischen Programme
10
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,28*
€ 740,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,01*
€ 715,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,41*
€ 683,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,06*
€ 624,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.