Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster UR105BR Radio Uhr Digital Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster UR105BR Radio Uhr Digital Weiß, Holz
Soundmaster UR105BR Radio Uhr Digital Weiß, Holz
Soundmaster UR105BR Radio Uhr Digital Weiß, Holz
Soundmaster UR105BR Radio Uhr Digital Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26403541
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     UR105BR
EAN/GTIN:
     4005425004455
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
radio soundmaster
Retro UKW-PLL Uhrenradio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
PLL-Synthesizer
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Holz
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Digital
Akustische Signale
Ja
Anzahl der Weckzeiten
2
Antennentyp
Extern
Ursprungsland
China
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Helligkeitseinstellung
Ja
Wecktöne
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Pufferbatterie
Ja
Weitere Suchbegriffe: radiowecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.