Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix USLKG 16 N-1 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix USLKG 16 N-1 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix USLKG 16 N-1 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26398227
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0443036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
61.5 mm
Energie
Nennspannung
690 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06178*
€ 8,40352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75178*
€ 8,03462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99178*
€ 7,13022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.