Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CM-1233 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar CM-1233 Kaffeemaschine
Tristar CM-1233 Kaffeemaschine
Tristar CM-1233 Kaffeemaschine
Tristar CM-1233 Kaffeemaschine
Tristar CM-1233 Kaffeemaschine
Tristar CM-1233 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26244949
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CM-1233
EAN/GTIN:
     8713016009562
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Der Tristar CM-1233 Kaffeeautomat wurde speziell für die gleichzeitige Zubereitung von maximal sechs Tassen Kaffee konzipiert. Mit ihrem eleganten, kompakten Design nimmt die Kaffeemaschine nur wenig Platz in Ihrer Küche ein und lässt sich problemlos mitnehmen, so dass sie auch für den Campingeinsatz geeignet ist.

Frisch zubereiteter Kaffee im Handumdrehen
Der Tristar-Kaffeeautomat lässt sich sehr einfach bedienen. Eine Anzeige gibt Aufschluss über den Wasserstand. Die Kaffeemaschine hat einen abnehmbaren Filter, der sich ganz einfach reinigen lässt, so dass keine Papierfilter benötigt werden. Die Kanne ist entnehmbar, so dass Sie Ihren Kaffee bequem eingießen können. Ein Tropfstopp sorgt dafür, dass der Kaffeeautomat beim Entnehmen der Kanne nicht nachtropft.

Rundum praktisch
Der CM-1233 Kaffeeautomat ist sehr bedienerfreundlich. Dank des Ein/Aus-Schalters mit Kontrolllampe sehen Sie sofort, ob die Kaffeemaschine eingeschaltet ist. Außerdem hat sie eine Warmhaltefunktion für die Glaskanne. Diese Funktion schaltet sich nach 40 Minuten automatisch ab, so dass Sie sich früh morgens beim Weggehen keine Gedanken zu machen brauchen. Weiterhin hat der Kaffeeautomat ein Antikalksystem.

Kompaktes Design
Die Tristar-Kaffeemaschine hat ein Volumen von 0,6 l, so dass Sie sechs Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten können. Damit ist der Kaffeeautomat sehr kompakt und ideal geeignet für kleinere Familien oder Küchen. Außerdem hat er eine Leistung von 550 W, was ihn auch für den Campingeinsatz geeignet macht. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich überall mit hin nehmen. Dank der rutschfesten Füße steht der Kaffeeautomat stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte.

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Tristar-Kaffeemaschine, Glaskanne, entnehmbarer Filter, Messlöffel, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Kompakter Kaffeeautomat mit 0,6 l Volumen für die Zubereitung von sechs Tassen Kaffee gleichzeitigElegantes Design in mattschwarzer Ausführung, Edelstahlakzenten und GlaskanneMit einer Warmhaltefunktion, die sich nach 40 Minuten automatisch abschaltetDank 550 W Leistung ist die Kaffeemaschine auch für den Campingeinsatz geeignetKomfortable Funktionen wie Tropfstopp, Antikalksystem und rutschfeste Füße

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Wassertankmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
940 g
Energie
Leistung
550 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
1120 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.8 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
CM-1234
ab € 33,46*
Zubehör
Tristar
CM-1235
ab € 24,70*
Zubehör
Tristar
CM-1236
ab € 23,22*
Zubehör
Tristar
CM-1245
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.