Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20368 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20368 Kameraausrüstung
Mantona 20368 Kameraausrüstung
Mantona 20368 Kameraausrüstung
Mantona 20368 Kameraausrüstung
Mantona 20368 Kameraausrüstung
Mantona 20368 Kameraausrüstung
Mantona 20368 Kameraausrüstung
Mantona 20368 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26170953
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20368
EAN/GTIN:
     4250234503686
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Foto-Rucksack
Fotorucksack
mantona Kameratasche Triangel
Die mantona Kameratasche ist die erste Wahl für Fotografen, denen der blitzschnelle Zugriff auf ihre Kamera wichtig ist und alles in der Kameratasche vereint wünschen. Mit Extra-Fach zum Unterbringen eines Stativs im Tascheninnenraum.

Durchdachtes Design und hoher Tragekomfort
Getragen wird die Tasche mit einem gut gepolsterten Tragegurt, der für eine optimale Gewichtsverteilung und hohen Komfort sorgt. Der Bauchgurt dient der zusätzlichen Stabilisierung beim Tragen der Tasche. Für den schnellen Zugriff auf den individuell einteilbaren Innenraum schwingen Sie den Rucksack im Handumdrehen vor sich und haben von beiden Seiten die Möglichkeit, Ihre Kamera herauszunehmen.

Perfekter Schutz und Nebenfächer für Zubehör
An der Unterseite befindet sich ein Fach für ein Stativ wie zum Beispiel das mantona DSLM Reisestativ, das optimal in der Tasche verstaut werden kann, ohne es über Schlaufen an der Außenseite der Tasche zu befestigen. Die Tasche kann bei einer größeren Kameraausrüstung auch mit dem Hauptfach verbunden werden. Die Zusatztaschen an der Front- und der Rückseite dienen der Unterbringung von Smartphone, Tablet, persönlichen Gegenständen oder weiterem Zubehör. Die Klappe der Taschenöffnung hat Fächer für Speicherkarten und Filter.

mantona Outdoor
Mantona Stative für die Anwendung auf Reisen und Outdoor. Kompakt zu transportieren und leicht im Gewicht, kombiniert mit höchster Materialqualität und Funktionalität. Mantona wahrt die Erfahrungen professioneller Fotografen, Sportler und Outdoor Enthusiasten und vereint all diese in Spitzenprodukten. Je nach Anwendungsgebiet bietet mantona für jede Belastungskurve das richtige Produkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.