Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß
Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß
Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß
Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß
Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß
Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß
Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß
Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß
Leifheit Profi XL cotton plus Mopp Baumwolle/Faser Grau, Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26165316
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55020
EAN/GTIN:
     4006501550200
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Perfekte Sauberkeit für Stein- und Fliesenböden – verbunden mit höchstem Putzkomfort: für den Bodenwischer Profi XL cotton plus kein Problem. Der Wischüberzug lässt sich bequem per Fußklick lösen und besteht aus reinigungsstarken Supra- und Baumwollfasern. Während die Suprafasern den Schmutz porentief lösen, nehmen die Baumwollfasern den gelösten Schmutz auf und speichern das Wasser. So sorgt der Wischüberzug selbst bei grobem Schmutz für brillianten Glanz. Mit seiner stattlichen Wischbreite von 42 cm spart der Bodenwischer Profi cotton plus viele Arbeitsschritte und wertvolle Zeit. Das geniale, rundum bewegliche 360°-Drehgelenk ermöglicht ein effektives Reinigen in Schlangenlinien und umkreist geschickt Tisch- und Schrankbeine. Durch den komplett abwinkelbaren Stiel sind auch schwer zugängliche Stellen unter Schränken und Betten leicht zu erreichen. Bedienen lässt sich der Bodenwischer bequem im Stehen und ohne die Hände im Schmutzwasser: Einfach per Fußklick den Wischüberzug lösen, in der separat erhältlichen Leifheit Wischtuchpresse Profi XL auspressen, Bezug wieder per Fußbedienung einspannen, fertig.

Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus für Fliesenböden

Speziell zur Reinigung von Fliesenböden und Steinböden eignet sich der Bodenwischer Profi cotton Plus von Leifheit. Nicht nur im heimischen Bad und in der Küche, auch im Büro oder Ladengeschäft sorgt der Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus schnell für Sauberkeit und strahlenden Glanz. Dank dem speziellen Wischbezug, einem Rundumbezug aus Supra- und Baumwollfasern, ist selbst grober Schmutz problemlos von Fliesenböden und Steinböden zu beseitigen. Zudem lassen sich mit dem Bodenwischer von Leifheit einige Arbeitsschritte und somit wertvolle Zeit sparen.

Warum löst der Leifheit Profi cotton plus groben Schmutz sehr leicht?

Der Wischbezug des Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus wurde speziell für die Aufnahme von grobem Schmutz von Fliesenböden und Steinböden konzipiert. Der cotton plus Bezug besteht aus einer Baumwollfaser-Kombination und Suprafasern. Während die Suprafaser für das schnelle Lösen des Schmutzes zuständig ist, hält die Baumwollfaser das Schmutzwasser.

Warum spart der Bodenwischer Profi cotton plus Zeit beim Putzen?

Der praktische Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus lässt sich dank 360 Grad Drehgelenk sehr einfach in Schlangenlinien über den Steinboden und Fliesenboden führen, was eine schnelle Aufnahme von grobem Schmutz sichert. Randleisten und Möbelkanten werden von dem Rundumbezug automatisch mitgereinigt. Zudem kann der Rundumbezug einfach mit einem Fußtritt auf den Bodenwischer von Leifheit gelöst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Höhe
1400 mm
Merkmale
Reinigen der Oberflächen
Laminat, Kacheln
Moppkopfmaterial
Baumwolle/Faser
Materiallgriff
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Türkis, Weiß
Reinigungstuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
55210
ab € 12,44*
Zubehör
Leifheit
56415
ab € 19,33*
Zubehör
Leifheit
56590
ab € 34,56*
Zubehör
Leifheit
56672
ab € 7,49*
Zubehör
Leifheit
57023
ab € 24,18*
Zubehör
Leifheit
55045
ab € 21,73*
Zubehör
Leifheit
56553
ab € 13,51*
Zubehör
Leifheit
55023
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.