Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig MC 3342 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig MC 3342 Schwarz, Silber
Grundig MC 3342 Schwarz, Silber
Grundig MC 3342 Schwarz, Silber
Grundig MC 3342 Schwarz, Silber
Grundig MC 3342 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26098934
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMN 3362
EAN/GTIN:
     4013833001928
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
SO PERFEKT WIE IHR ANSPRUCH.
Ob Haare oder Bart, ob lang, kurz oder glatt, entscheidend ist der gepflegte Eindruck. Und der ist Ihnen mit den Grundig Haar- und Bartschneidern immer garantiert.

HOCHWERTIGER, EXTRASCHARFER UND WARTUNGSFREIER EDELSTAHLSCHNEIDSATZ
Hochwertiger, extrascharfer und wartungsfreier Schneidsatz aus Edelstahl mit langlebiger Klingenschärfe für einen exakten, unkomplizierten Haar- und Bartschnitt.

UMFANGREICHES FRISEURZUBEHÖR
Zu dem Set gehört ein umfangreiches Friseurzubehör bestehend aus Friseurumhang, 2 Haarclips, Kamm, Schere, Haarentfernungspinsel, Reinigungsbürste und Öl.

TELESKOPKAMMSYSTEM
Komfortables Teleskopkammsystem mit zwei Kammaufsätzen: kleiner Teleskopkamm mit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 21 mm, großer Teleskopkamm mit 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 und 41 mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Barttrimmer
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Minimum Haarlänge
1.5 mm
Maximum Haarlänge
41 mm
Schnittbreite
40 mm
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gummigriffe
Ja
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Frisierset
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Reiseetui
Ja
Kammaufsatz
Ja
Scheren
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
45 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Ladezeit
10 h
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netz
Ja
Batteriebetrieben
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.