| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26064581 Herst.-Nr.: 7560 EAN/GTIN: 4004631011455 |
| |
|
| | |
| - Mahlgrad-Regler von grob bis fein. - Tassenzahl-Regler von 2-12 Tassen und An-/Ausschalter. - Scheibenmahlwerk. - Großes Fassungsvermögen. - Herausnehmbarer Kaffeebohnen-Behälter. - Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel bzw. mit Kaffeebohnen-Behälter möglich. - Rutschfeste Gummifüße. - Kabelaufwicklung. - Schwarzes Kunststoffgehäuse. - L = 18cm x B = 12cm x H = 23cm.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 180 mm | | Höhe | 230 mm | Energie | Leistung | 100 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Kabelaufwicklung | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Feingemahlen | Ja | | Grobgemahlen | Ja | | Tassenanzahl | 12 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |