Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Electro-Voice ZLX-15P Schwarz Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26062531
Hersteller:
     Electro-Voice
Herst.-Nr.:
     ZLX-15P
EAN/GTIN:
     0800549697507
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
Frequenzbereich
42 - 20000 Hz
Gewicht & Abmessungen
Breite
423 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
685 mm
Gewicht
17300 g
Paketgewicht
23000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher Anschlusstyp
XLR/6.3mm
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
AUX-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Empfohlene Benutzung
Studio
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl des Antriebs
2
Verstärker
Eingebaut
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Hochtönerdurchmesser
1.5 Zoll
Durchmesser Woofer (imperial)
12 Zoll
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Verstaerker
Verstärkerklasse
D
Leistung
Equalizer
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,08*
€ 503,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,54*
€ 465,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
K3MMF0600
ab € 6,40*
Sonstiges
Adam Hall
SPS56B
ab € 28,35*
Sonstiges
Cordial
CCM 10 FM
ab € 12,77*
Sonstiges
k.A.
SPS023SET3
ab € 48,86*
Sonstiges
k.A.
301397
ab € 24,45*
Sonstiges
Paccs
HMC10BK250SD
ab € 21,32*
Sonstiges
Paccs
HMC10BK050SD
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.