Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne Wave USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne Wave USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Orange
xlyne Wave USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Orange
xlyne Wave USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25927471
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7164000
EAN/GTIN:
     4002903017303
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der XLYNE USB Key Wave in Schwarz/Orange schützt aufgrund seiner mit Schiebemechanismus versehener Bauweise effektiv den USB Anschluss. Zugleich ist sicher gestellt, dass keine Verschlusskappe verloren geht und der sensible Datenanschluss dauerhaft offen liegt. Einfach den Schieber zurück schieben, USB Anschluss freilegen, anschließen und schon kann die Datenübertragung beginnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2.5 MB/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 162,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.