Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne 177561-2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne 177561-2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
xlyne 177561-2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25927161
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177561-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
7 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 162,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.