Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BF634LGW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens BF634LGW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Siemens BF634LGW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Siemens BF634LGW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Siemens BF634LGW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Siemens BF634LGW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25869318
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BF634LGW1
EAN/GTIN:
     4242003676424
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
  • Wattleistung: leistungsstark und zeitsparend dank bis zu 900 Watt.
    - TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive.
    - cookControl Plus: garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von Gerichten.
    - Die sich seitlich öffnende Drehtür: ideal für den Hocheinbau.
    - LED-Innenbeleuchtung: ideale und energieeffiziente Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
382 mm
Innenmaße (B x T x H)
350 x 270 x 220 mm
Gewicht
17000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
560 x 300 x 362 mm
Sonstige Funktionen
Quick Start
Ja
Energie
Anschlusswert
1220 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
21 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
TFT
Integrierte Uhr
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Innenbeschichtung
Edelstahl
Kabellänge
1.5 m
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
7
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,31*
€ 742,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,32*
€ 729,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,78*
€ 697,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,09*
€ 677,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,34*
€ 650,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.