Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch PMF3000 70W Blau, Weiß Fußbad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PMF3000 70W Blau, Weiß Fußbad
Bosch PMF3000 70W Blau, Weiß Fußbad
Bosch PMF3000 70W Blau, Weiß Fußbad
Bosch PMF3000 70W Blau, Weiß Fußbad
Bosch PMF3000 70W Blau, Weiß Fußbad
Bosch PMF3000 70W Blau, Weiß Fußbad
Artikel-Nr.:
     820-9IGEDH00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PMF3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
  • Motorbetriebenes Pedikürzentrum mit 3 Aufsätzen: Massagekugeln, Bimsstein, Massagebürste.
  • Mulitfunktionelle Anwendung: Vibrationsmassage, Sprudelfunktion und Warmhaltefunktion.
  • Praktische Ausgussöffnung zum einfachen und schnellen Ausgießen des Brauchwassers.
  • Wohltuender Infrarot-Bereich.
  • Großzügiger Fußraum.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Massageball
Ja
Massagebürste
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
2800 g
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
70 W
Energiequelle
AC
Technische Details
Massagefunktion
Ja
Infrarot-Heizung
Ja
Blasenfuntion
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Heizfunktion
Ja
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 30,48*
€ 36,24*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,49*
€ 36,25*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 33,81*
€ 39,56*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 36,10*
€ 41,99*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 37,97*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.