Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel 1000 651.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel 1000 651.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Weiß
Hahnel 1000 651.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Weiß
Hahnel 1000 651.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25587345
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 651.0
EAN/GTIN:
     5099113006516
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPad (4th Gen) iPad Mini iPad Mini (with Retina display) iPad Air iPad Touch (5th Gen) iPod nano (7th Gen) iPhone 4s iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPad (3rd Gen) iPad 2 iPad iPad Touch (2nd, 3rd & 4th Gen) iPod nano (4th, 5th & 6th Gen) Samsung Galaxy HTC Blackberry Kindle Nook Tom Garmin
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
Lightning/Apple 30-pin
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.