Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Milwaukee PD-705 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25543604
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     PD705
EAN/GTIN:
     4002395243914
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
  • Leichte und kompakte 705 Watt Schlagbohrmaschine - Handgriff mit Softgrip-Auflage - Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-/Linkslauf - Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall - 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter - 43 mm Spannhalsdurchmesser - geeignet für Bohrständer - Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
15 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
48000 BPM
Drehmoment (max.)
15 Nm
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
16 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
705 W
Kabellänge
4 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.