Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schwaiger DSR690HDPL AV-Receiver Stereo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DSR690HDPL AV-Receiver Stereo Schwarz
Schwaiger DSR690HDPL AV-Receiver Stereo Schwarz
Schwaiger DSR690HDPL AV-Receiver Stereo Schwarz
Schwaiger DSR690HDPL AV-Receiver Stereo Schwarz
Schwaiger DSR690HDPL AV-Receiver Stereo Schwarz
Schwaiger DSR690HDPL AV-Receiver Stereo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25525216
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DSR690HDPL
EAN/GTIN:
     4004005184716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Receiver
Digitaler Sat Receiver
DVB-S Receiver
SAT-Receiver
Dieser SCHWAIGER Satellitenreceiver inklusive HD+ Karte für 6 Monate (nur für Deutschland) empfängt alle freien und HD+ Fernseh- und Radioprogramme über Satellit in hochauflösender Qualität. Dieser Receiver verfügt über die PVR ready - Aufnahme- und Wiedergabefunktion, sofern ein externes Speichermedium angeschlossenen ist. Die Softwareaktualisierung erfolgt via Satellit (OTA).
Weitere Informationen:
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingänge
HDMI-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Technische Details
Anzeige
LED
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Fernbedienung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sleep-Timer
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Eingangsfrequenzbereich
950 - 2150 MHz
TV Tuner integriert
Ja
Outputs
Audio (L,R) Out
2
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Audio
Receiver Typus
Stereo
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
50 mm
Leistung
AC Eingangsspannung
90-240 V
Stromverbrauch (in Betrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Video
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Unterstützte Video-Modi
576p,720p,1080i,1080p
Weitere Suchbegriffe: digitaler sat receiver
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.