Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI1000.1 Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI1000.1 Satellitenantenne Grau
Schwaiger SPI1000.1 Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524690
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI1000.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • 100 cm-Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
    - Praxisgerechte Vormontage
    - Reflektor zur Montage abnehmbar
    - LNB-Halterung aus witterungsbeständigem Kunststoff
    - LNB-Tragarm aus Aluminium Druckguss
    - Einschließlich Masthalterung mit 2 Überwurfbügeln
    - Geeignete Multifeedhalterung für den Empfang von ASTRA(19,2° Ost) und EUTELSAT(13° Ost): UHA100X 043
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
40.8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1000 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
1000 x 180 x 1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA104X041
ab € 35,88*
Sonstiges
Smart
67190
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.