Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH3263 011 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWH3263 011 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Schwaiger LWH3263 011 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Schwaiger LWH3263 011 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Schwaiger LWH3263 011 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524566
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH3263011
EAN/GTIN:
     4004005326307
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der SCHWAIGER® TV Wandhalter ist für die Befestigung von einem Flachbildschirm geeignet. Er hat eine stabile Ausführung für eine sichere Befestigung des TV-Gerätes an der Wand. Der klappbare Wandabstandsbügel sorgt für einen besseren Zugang zu den TV-Anschlüssen. Der Bildschirm kann jederzeit vom montierten Basishalter abgenommen werden. Eine Geprüfte Sicherheit (TÜV, GS) und hohe mechanische Belastbarkeit zeichnen diesen Wandhalter aus. Die Montage darf nur an stabilen, dafür geeigneten Wänden durchgeführt werden!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
60 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
800 x 800 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 800 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.