Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Warmweiß
Osram Dulux D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25403059
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300025711
EAN/GTIN:
     4050300025711
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
172 mm
Gewicht
52 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-3
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.