Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox RangerGrip 61 Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox RangerGrip 61 Multi-Tool-Messer
Victorinox RangerGrip 61 Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25400373
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.9553.MC4
EAN/GTIN:
     7611160044488
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
  • Feststell-Einhandklinge - Dosenöffner mit - kleiner Schraubendreher 3mm - Kapselheber mit - Schraubendreher, feststellbar - Drahtabisolierer - Stech-Bohr-Nähahle - Korkenzieher - Ring, inox - Pinzette - Zahnstocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
19 mm
Gewicht
134 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.