Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch CTL636ES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch CTL636ES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636ES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636ES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636ES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636ES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636ES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25395222
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CTL636ES1
EAN/GTIN:
     4242002769226
Suchbegriffe:
Bosch Espressomaschine
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
19 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
19420 g
Einbauraum Breite
558 mm
Einbauraum Tiefe
354 mm
Einbauraum Höhe
449 mm
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
22400 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
500 g
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Kabellänge
1.7 m
Eingebautes Licht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.941,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,18*
€ 2.568,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,23*
€ 2.530,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,47*
€ 2.413,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,40*
€ 2.354,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,15*
€ 2.309,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.