|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE0-25353695 Herst.-Nr.: 1400-0064 EAN/GTIN: 4013674036936 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen.
Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1700 mAh |  | Zweck | Kamera |  | Kompatible Produkte | Nikon Coolpix P600/S810c |  | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V |  | Batteriekapazität | 6.3 Wh |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Nikon, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, kamerabatterien, akku für kameras, camcorder-akkus, videokamera-akkus, ersatzakkus kamera, lithium-ionen-batterien kamera, kamera-energien, akkueinheiten kamera, akku-pack kamera, kamera-akkusets |
|  |  |
| |