|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE0-25266564 Herst.-Nr.: 1007282 EAN/GTIN: 4250751357731 |
| |
|
|  |  |
 | Du suchst eine Folie, die dein Display vor Kratzern schützt und es dir ermöglicht, es auch bei starker Sonneneinstrahlung zu lesen? Du möchtest dabei aber trotzdem noch ein kristallklares Bild? Dann empfehlen wir die Vikuiti™ Displayschutzfolie ADQC27.
Die Vikuiti™ Displayschutzfolie ADQC27 ist eine kristallklare Entspiegelungsfolie. Sie vereint die Vorteile einer kristallklaren mit denen einer matten Folie und erhöht den Kontrast deines Displays.
Produkteigenschaften im Überblick: - Erhöhte Lesbarkeit – besonders in hellen Umgebungen - Kratzfest – für eine hohe Beanspruchung - Kristallklar – und so gut wie unsichtbar - Touchkompatibel – besonders für empfindliche Geräte geeignet - Einfach anzubringen – ohne klebrige Schicht - Rückstandsfrei entfernbar – ohne Spuren zu hinterlassen
Der spezielle Klebstoff ermöglicht ein besonders leichtes Auftragen sowie das Repositionieren der Folie. Die reflexmindernde Beschichtung reduziert die Intensität von Spiegelbildern. Lediglich für bereits entspiegelte Displays ist die Folie nicht geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Markenkompatibilität | Sony |  | Kompatibilität | Sony HDR-CX200E |  | Displayschutzart | Klare Bildschirmschutzfolie |  | Lichtdurchlässigkeit | 94 % |  | Härte | >3H |  | Trübungsrate | 1.6 % |  | Mit Touchscreen kompatibel | Ja |  | Schutzfunktion | Kratzresistent |  | Einfache Anwendung | Ja |  | Leichte Entfernbarkeit | Ja |  | Nicht-Reflektierend | Ja |  | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Sonstige Funktionen | Produkttyp | Displayschutz | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.14 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: displayschutzfolien, schutzfolien, glasfolien, schutzglas, bildschirmschutz, kameradisplayschutz, displayfolie, schutzpaneele, bildschirmschutzfolien, protektionsfolien |
|  |  |
| |