Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic TMX-1230 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic TMX-1230 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 400 W
Omnitronic TMX-1230 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 400 W
Omnitronic TMX-1230 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 400 W
Omnitronic TMX-1230 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25203263
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
400 W
Musik Energie
800 W
Frequenzbereich
40 - 18000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
96 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
655 mm
Gewicht
14000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
3-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl des Antriebs
3
Treiberdurchmesser Mitteltöner
150 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
6 Zoll
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Studio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.