Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sylvania 0027840 32W GX24q-3 A Kaltweiße Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania 0027840 32W GX24q-3 A Kaltweiße Leuchtstofflampe
Sylvania 0027840 32W GX24q-3 A Kaltweiße Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25154574
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0027840
EAN/GTIN:
     5410288278407
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe GX24Q
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
100 V
Gewicht & Abmessungen
Länge
141.2 mm
Gewicht
90 g
Breite
49.3 mm
Leistung
Lampenleistung
32 W
Glühbirnengröße
Stab
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-3
Lichtleistung
2400 lm
Lichtfarbe
Kaltweiße
Glühbirnenlebensdauer
12000 h
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Farbwiedergabeindex
82
Start-up Zeit
0.1 s
Farbcode
840
Energie
Energie-Effizienzklasse
A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0027845
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG