Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania 0027812 Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania 0027812 Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Sylvania 0027812 Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25154293
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0027812
EAN/GTIN:
     5410288278124
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
105 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Länge (mm)
139 mm
Gewicht
80 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24d-3
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Stab
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Einschaltzeit
10 s
Beleuchtungseffizienz
66 lm/W
Farbcode
840
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.