Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm f/1.4 AS UMC SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25150315
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     SAM35CANON-AE
EAN/GTIN:
     8809298884116
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Canon SLR
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
8
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Länge (mm)
111.5 mm
Gewicht
712 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,59*
€ 762,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,47*
€ 745,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,48*
€ 726,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,75*
€ 706,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,40*
€ 669,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.