Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 9135352E Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications 9135352E Montage-Kit
2N Telecommunications 9135352E Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25145814
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9135352E
EAN/GTIN:
     8595159596402
Suchbegriffe:
Komponent
2N EntryCom Vario / EntryCom IP Vario bündig montierte Dose für 2 Module.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Kompatibilität
2N Helios Vario / Helios IP Vario
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.