Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania 0025926 Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania 0025926 Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Kaltweiße
Sylvania 0025926 Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25132308
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025926
EAN/GTIN:
     5410288259260
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
147 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
Stab
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-2
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
1215 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Einschaltzeit
10 s
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Farbcode
840
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.