Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CT636LEW1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens CT636LEW1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LEW1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LEW1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LEW1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LEW1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LEW1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25131976
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     CT636LEW1
EAN/GTIN:
     4242003677872
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Einbau‐Kaffeevollautomat mit oneTouch Function für perfekten Kaffeegenuss.

- Intelligent Heater inside: Das sensoFlow System garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge mit 19 bar Druck
- coffeeSensor System: Intelligentes Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt so immer die gewünschte Menge
- oneTouch DoubleCup: Jede Kaffee- oder Milchspezialität mit nur einem Tastendruck - auch für zwei Tassen gleichzeitig
- autoMilk Clean: Eine vollautomatische Dampf-Reinigung nach jedem Getränk nimmt Ihnen die tägliche Pflege des Milchsystems vollständig ab
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
19740 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
590 mm
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
22720 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Kabellänge
1.7 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.870,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.052,16*
€ 2.442,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,00*
€ 2.409,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,74*
€ 2.311,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,12*
€ 2.262,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,65*
€ 2.226,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.