Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania 0025920 Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania 0025920 Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Sylvania 0025920 Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25131846
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025920
EAN/GTIN:
     5410288259208
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
64 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
109 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-1
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Stab
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Einschaltzeit
10 s
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Farbcode
830
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.