Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Set GoPro Inline Skating Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Set GoPro Inline Skating Kameraausrüstung
Mantona Set GoPro Inline Skating Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25125353
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20439
EAN/GTIN:
     4250234504393
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
action cam halterung
Das mantona GoPro Set Inline Skating ist ideal für spannende Aufnahmen mit der GoPro beim Inline Skaten. Die Kombination aus verschiedenen Zubehörteilen und Befestigungen ermöglichen es, mit der GoPro einmalige Filme und Motive beim Ausüben dieser Sportart zu drehen. Egal ob bodennah mit der Armbefestigung, welche ebenso einfach am Skate direkt zu befestigen ist (nur bei Inline Skate mit einem Zwischenraum zwischen Boot und Rollen) oder von oben bei der Montage am Helm. Auch das Handstativ kann einfach genutzt werden um sich selbst oder andere Personen aus einer größeren Entfernung zu filmen. Der Brustgurt rundet das Set ab und macht eine tolle Ego-Perspektive möglich - mit einem gut stabilisiertem Bild und gleichzeitig maximaler Bewegungsfreiheit.

mantona Helmgurt für Fahrradhelme für GoPro
Mit diesem Helmgurt können Sie blitzschnell und sicher Ihre GoPro an Helmen mit Lüftungsschlitzen wie z.B. Fahrradhelmen befestigen. Einfach durch die Schlitze stecken, festmachen und es kann losgehen. Die Montageplatte ist selbstverständlich im Lieferumfang dabei.

mantona Helmbefestigungsset für GoPro
Dieses Set enthält alles, was Sie brauchen, um Ihre GoPro am Helm zu befestigen. Besonders praktisch sind die im Lieferumfang enthaltenen Adapter, die Sie ganz einfach zu einem Winkelstück zusammenbauen und so den Aufnahmewinkel flexibel einstellen können.

mantona Handstativ für GoPro
Bei welchem Sport auch immer – das mantona Handstativ eignet sich ideal, um sich selbst dabei zu filmen. Außerdem bietet es mehr Stabilität und ermöglicht natürlich auch eine größere Entfernung zum Motiv, wenn Sie aus der Ich-Perspektive filmen. Vor Verlust beim Einsatz schützt eine praktische Handschlaufe.

mantona Armbefestigung für GoPro
Mit dieser praktischen Armbefestigung inkl. Schnellverschluss können Sie mit Ihrer GoPro bei fast allen Aktivitäten filmen. Vor allem eignet sie sich für Aktivitäten in der Luft wie z.B. Fallschirmspringen, Paragliding, etc. Das Armband ist elastisch und passt sich optimal Ihrem Arm an, so Ihre GoPro sicher befestigt ist und kein Verrutschen zulässt.

mantona Brustgurt "light" für GoPro
Der stufenlos verstellbare mantona Brustgurt „light“ passt sich individuell dem Körper an und eignet sich vor allem für Sportarten wie Klettern oder z.B. auch Paragliding oder Fallschirmspringen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114 g
Merkmale
Produkttyp
Kameraausrüstung
Markenkompatibilität
GoPro
Empfohlene Aktivität
Wintersport
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.