Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ASW401 Waffeleisen 2 Waffel(n) 700 W Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ASW401 Waffeleisen 2 Waffel(n) 700 W Türkis
Bestron ASW401 Waffeleisen 2 Waffel(n) 700 W Türkis
Bestron ASW401 Waffeleisen 2 Waffel(n) 700 W Türkis
Bestron ASW401 Waffeleisen 2 Waffel(n) 700 W Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25120541
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ASW401
EAN/GTIN:
     8712184040230
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
bestron waffeleisen
waffelautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Quadratisch
Produktfarbe
Türkis
Teflonbeschichtet
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
Griff mit Sperre
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Eingangsleistung
700 W
Vertikale Lagerung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.