Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56171 Montageband & -etikett 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56171 Montageband & -etikett 10 m
TESA 56171 Montageband & -etikett 10 m
Artikel-Nr.:
     467-KATA704799
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56171
EAN/GTIN:
     4005800078972
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Beige
Länge (m)
10 m
Von Hand abreißbar
Ja
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,56*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,61*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,78*
€ 3,61*
1 Tag
546
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 3,70*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,93*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,284* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 5,19*
Zubehör
tesa
55743-00001-02
ab € 4,89*
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,87*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,64*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,56*
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.