Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 20179 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 20179 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 14 W
Trust 20179 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 14 W
Trust 20179 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 14 W
Trust 20179 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 14 W
Trust 20179 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 14 W
Trust 20179 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 14 W
Trust 20179 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 14 W
Trust 20179 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25117148
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     20179
EAN/GTIN:
     8713439201796
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Hervorragende Klangqualität
Mit einer Spitzenleistung von 28 W bietet der Trust Arys einen satten Klang und Bass. Das Lautsprecher-Set ist ideal zum Musikhören, Video schauen oder zum Spielen.

Einfache Benutzung
Das Trust Arys funktioniert mit USB-Anschluss und kann somit sehr einfach installiert werden. Einfach den USB-Stecker an Ihren Computer anschließen und das Lautsprecher-Set funktioniert!

Angenehmes Design
Das Metallgitter bietet besonderen Schutz. Durch seine kompakte Größe kann der Lautsprecher einfach auf Ihrem Schreibtisch stehen. Er spart Platz zu Hause und im Büro.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
14 W
Musik Energie
28 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1315 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Line-in
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
213 mm
Paketgewicht
1445 g
Energie
Energiequelle
USB
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.