Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 8 ES Lautsprecher Silber Kabelgebunden 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton DL 8 ES Lautsprecher Silber Kabelgebunden 10 W
Visaton DL 8 ES Lautsprecher Silber Kabelgebunden 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25115962
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50180
EAN/GTIN:
     4007540501802
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
visaton deckenlautsprecher 8 ohm
8 cm (3,3") Deckenlautsprecher aus Edelstahl in gebürsteter Optik. Geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Rationelle Montage in kreisrundem Lochausschnitt mit Federbügeln, elektrische Verbindung mit Druckfederklemme. Platz sparende und gut klingende Lösung für den professionellen und den Heimbereich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.1 m
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
87 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
38 mm
Gewicht
330 g
Durchmesser
105 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
80 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.3 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.