Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65564 Videokabel-Adapter 0,2 m HDMI Type C (Mini) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65564 Videokabel-Adapter 0,2 m HDMI Type C (Mini) DVI-D Schwarz
DeLOCK 65564 Videokabel-Adapter 0,2 m HDMI Type C (Mini) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24958000
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65564
EAN/GTIN:
     4043619655649
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor an einen freien HDMI Port Ihrer Digitalkamera anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.